Inele de ghidare a pistonului SKF RGR 22X25X4.2-A
Inele de ghidare a pistonului SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RGR 22X25X4.2-A
Rubix:d1274786
Producator:525907
EAN:7316571963983
Detalii produs : RGR 22X25X4.2-A SKF - PISTON GUIDE RINGS SKF RGR 22X25X4.2-A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,5 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Diametrul interior | 22 mm |
| Lățime | 4.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
