Referințe
SKF:SIL 25X35X11
Rubix:d1272672
Producator:525015
EAN:7316572015636
Detalii produs : SIL 25X35X11 SKF - ROD SEALS SKF SIL 25X35X11
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Înălțime | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
