Referințe
Dichtomatik:67014417
Rubix:d354302
Producator:67014417

Detalii produs : 67014417 DICHTOMATIK - 67014417 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
