Referințe
SKF:STR 225X240X2.1-SHY
Rubix:d1315091
Producator:524397
EAN:7316575301958
Detalii produs : STR 225X240X2.1-SHY SKF - SUPPORT RINGS SKF STR 225X240X2.1-SHY
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 225 mm |
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Grosime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
