Referințe
SKF:LGFP 2/EML125
Rubix:d1320044
EAN:7316573463092

Detalii produs : LGFP 2/EML125 SKF - METERING PUMP SKF LGFP 2/EML125
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 18.8 cm |
|---|---|
| Greutate | 0.7 kg |
| Curge | 0.0002 l/h |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
