Pompă dozatoare SKF LAGH 400

LAGH

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:LAGH 400
Rubix:7555
EAN:7316571359342
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : LAGH 400 SKF - SKF POMPA DE GRESAT LAGH 400


Această pompă de unsoare este compactă și ergonomică. Permite o ungere controlată și eficientă cu o singură mână.

Caracteristici:
Pompa de unsoare LAGH 400 de la SKF se remarcă prin ușurința de utilizare și robustețe. Concepută pentru ungerea manuală, este dotată cu un furtun flexibil de tip hidraulic, care poate fi montat orizontal sau vertical pentru a se adapta la diverse configurații de lucru. Umplerea sa este ușoară, fie cu o pompă de umplere, fie direct cu cartușe de unsoare clasice.

Specificații:
- Denumire: LAGH 400.
- Tip de funcționare: manuală, cu o singură mână.
- Volum de unsoare per acționare: aproximativ 0,46 cm3.
- Presiune maximă de funcționare: 30 MPa (300 bari).
- Greutate: 1,5 kg.
- Lungime: 370 mm.
- Lungimea furtunului: 500 mm.
- Filet de ieșire: M10x1.
- Racord de ungere: conform DIN 71412.
- Umplere: posibilă prin racord de ungere, cu cartuș sau în vrac în corpul pompei.
- Capacitate: 400 cm³.
- Furtun: orientabil, montare orizontală sau verticală.

B Standarde:B
- DIN 71412: standard pentru racordurile de ungere.
- DIN 1283: standard pentru adaptorul de umplere.
- DIN 1284: standard pentru cartușele de unsoare.

Informații despre marcă:
SKF este un lider mondial în soluții de gestionare a rulmenților și a lubrifierii, fondat în 1907 în Suedia. Compania se distinge prin angajamentul său față de inovație, calitate și durabilitate. Cu peste 17.000 de distribuitori în 130 de țări, SKF este prezentă în sectoare variate, precum industria aerospațială, auto, industria grea și energia. Misiunea lor este de a face industriile mai fiabile, eficiente și durabile, oferind soluții tehnice de ultimă generație. Printre principalele realizări ale companiei se numără inovații majore în proiectarea rulmenților și a sistemelor de lubrifiere predictivă.

Puncte forte

- Utilizare cu o singură mână pentru un confort sporit.
- Presiune de funcționare ridicată de până la 30 MPa pentru aplicații industriale exigente.
- Design ergonomic care limitează oboseala utilizatorului.
- Umplere ușoară cu cartuș, pompă de umplere sau în vrac.
- Furtun flexibil de 50 cm care permite accesul ușor în zonele dificile.
- Montare versatilă a furtunului (orizontală sau verticală).

Aplicații

Pompa de unsoare SKF LAGH 400 este ideală pentru lubrifierea manuală în ateliere industriale, linii de producție, întreținerea echipamentelor grele și medii de întreținere preventivă. Este perfectă pentru intervenții la mașini agricole, utilaje de șantier, precum și pentru întreținerea echipamentelor de producție industrială. Concepția sa permite o utilizare optimă în spații înguste și în condiții în care un control precis al lubrifierii este esențial.

Informații tehnice


atribute
Lungime37 cm
Greutate1.2 kg
  • Disponibil