• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Lubrifianți(2.280)
    • Vopsele și accesorii(403)
    • Perii(370)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(171)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.048)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.680)
    • Curățare și protecție(118)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifianți și accesorii
    5. Echipamente pentru lubrifiere
    6. Pompă dozatoare
    7. 7485000 - RECIPIENT UZ GENERAL 5L ALGI

    Pompă dozatoare Algi equipements 7485000

    Pompă dozatoare Algi equipements

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Algi equipements:7485000
    Rubix:114374
    EAN:3284660500156
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 7485000 - RECIPIENT UZ GENERAL 5L ALGI


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    07489000 - 07489000 TUB FLEXIBIL L=330 MM ALGILAGG 400BGM/B SKF - METERING PUMP SKF LAGG 400BGM/BLAGE 125/FP2 SKF - METERING PUMP SKF LAGE 125/FP2LAGE 125/HP2 SKF - METERING PUMP SKF LAGE 125/HP213 020 PRESSOL - 13 020 PRESSOLLAGE 250/EM2 SKF - METERING PUMP SKF LAGE 250/EM2TMJL50SRB SKF - METERING PUMP SKF TMJL 50SRBLHFP 150/EML25 SKF - METERING PUMP SKF LHFP 150/EML25LGFP 2/EML250 SKF - METERING PUMP SKF LGFP 2/EML250LGFP 2/EML125 SKF - METERING PUMP SKF LGFP 2/EML125LHHT 265/EML25 SKF - METERING PUMP SKF LHHT 265/EML25LAGE 125/WM2 SKF - METERING PUMP SKF LAGE 125/WM23410004950 JESSBERGER - 3410004950 JESSBERGERLAGE 125/EM2 SKF - METERING PUMP SKF LAGE 125/EM2LAOS 09422 SKF - SKF PUMPREDUCERNOZZLE LAOS09422
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut