Referințe
CRC:1074
Rubix:d718037
EAN:3488970010743

Detalii produs : 1074 CRC - CLEANER CRC 1074
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 400 ml |
|---|---|
| Cantitatea ambalajului | aerosol |
| Temperatura minimă | 15 °C |
| Temperatura maximă | 35 °C |
| Punct de inflamabilitate | < 21 |
| Nivel pH | 9 - 10,0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
