• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Echipament individual de protecție(25.238)
    • Igienă(240)
    • Mediu și siguranță(3.423)
    Vedeți
    • Igienă(22)
    • Curățare(218)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Protecție, siguranță și igienă
    3. Igienă
    4. Igienă
    5. Curățarea pielii
    6. Spălare de curățare
    7. 30650-AA CRC - CLEANSING WASH CRC HAND CLEANER

    Spălare de curățare CRC HAND CLEANER

    Spălare de curățare CRC

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    CRC:HAND CLEANER
    Rubix:d718133
    Producator:30650-AA
    EAN:5412386535062
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 30650-AA CRC - CLEANSING WASH CRC HAND CLEANER


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    520501 - SPUMA DE MAINI 1L TORK PREMIUM 5205013510008560 - 3510008560 PASTA DE SPALAT PE MAINI E-COLL 500MLTEROSON VR 320 8,5KG - 2185111 TEROSON VR 320 8,5KG - 167.40W TEROQUICK-PASTA SPALAT2020030_BL2500M CRC - CLEANSING WASH CRC 2020030_BL2500M895700 SPARTEX - 895700 HAND WASHING CREAM SPARTEX897528 SPARTEX - 897528 HEAVY DUTY HAND WASHING CLEANER SPARTEX7850X3L - 2098251 LOCTITE SF 7850 3L EN/TRSF 7850 10L M/L LOCTITE - SF 7850 10L M/L LOCTITEKSP250 - PASTA DE CURATAT MAINI KRESTO SPECIAL ULTRA 250 ML DEB STOKO30675-AA CRC - CLEANSING WASH CRC 2020031_T150G7850X400ML - 2098250 LOCTITE SF 7850/400ML845259 SPARTEX - 845259 CREMA DE MAINI NATURAL 4L SPARTEX30676-AA CRC - CLEANSING WASH CRC 3067698530072 3510008535 SET 72 BUC LAVETE E-COLL - 98530072 3510008535 SET 72 BUC LAVETE E-COLL863580 SPARTEX - 863580 CREMA MAINI G-ORANGE 3.8L CU POMPA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut