Referințe
CRC:32221-AA
Rubix:d717493
Producator:32221
EAN:5412386057816

Detalii produs : 32221 CRC - CLEANER CRC 32221-AA
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 65x65x235 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 598 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 208x273x240 mm |
| greutate ambalate | 7380 g |
| Capacitate | 500 ml |
| Cantitatea ambalajului | aerosol |
| Temperatura maximă | 50 °C |
| Punct de inflamabilitate | nie dotyczy |
| Nivel pH | 9 - 10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
