• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Lubrifianți și sisteme de ungere(3.618)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia de lubrifiere
    4. Lubrifianți și sisteme de ungere
    5. Uleiuri lubrifiante / unsori
    6. Ulei lubrifiant
    7. 20636-AA CRC - LUBRICATING OIL CRC 20636-AA

    Ulei lubrifiant CRC 20636-AA

    Ulei lubrifiant CRC

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    CRC:20636-AA
    Rubix:d717843
    Producator:20636-AA
    EAN:5412386005756
    brand logo

    Detalii produs : 20636-AA CRC - LUBRICATING OIL CRC 20636-AA


    Informații tehnice


    atribute
    Logistică Dimensiuni (L x W x H)300x300x375 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    70513-AA 1034482 - 70513-AA 1034482 CONTACT PROTECTION OIL KONTAKT 61 400ML 5412386061837 KONTAKT CHEMIE20639-AA CRC - LUBRICATING OIL CRC 20639-AA32659 CRC - LUBRICATING OIL CRC 32659-AA70027 CRC - LUBRICATING OIL CRC 70027-AB32146 CRC - LUBRICATING OIL CRC 32146-AC78527 CRC - LUBRICATING OIL CRC 78527-AA32034-AA CRC - LUBRICATING OIL CRC 32034-AAPG-54 / 25kg MOLYKOTE - PG-54 / 25kg MOLYKOTE30348 CRC - LUBRICATING OIL CRC 30348-AB110290 PERMA - 110290 PERMALHFP 150/200 SKF - LUBRICATING OIL SKF LHFP 150/200AC-3885-C2-T1500 SKF - LUBRICATING OIL SKF AC-3885-C2-T150020637-AA CRC - LUBRICATING OIL CRC 20637-AAOMALA S2 GX 320 20L-18.06KG SHELL - SHELL OMALA S2 GX 320 20L-18.06KG107107 PERMA - 107107 PERMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut