Cutter- Accesorii / Piese de schimb Beta Tools 1134A/RL
Cutter- Accesorii / Piese de schimb Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1134A/RL
Rubix:d1188010
Producator:011340145
EAN:8014230142296
Detalii produs : 1134A/RL BETA - CUTTER - ACCESSORY / SPARE PART BETA TOOLS 1134A/RL
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x78x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 10 g |
| Pentru model | 1134a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

