Referințe
Martor:99.70
Rubix:238289
Detalii produs : 4002632914836 - 99.70 LAME TRAPEZOIDALE NR.99 BREITSCHLIFF 10 BUC/SET
Length* 60 mm.
Width* 19 mm.
Thickness * 0.63 mm.
Packing Unit 10
Width* 19 mm.
Thickness * 0.63 mm.
Packing Unit 10
Informații tehnice
atribute
| Pentru model | secupro maxisafe |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


