Referințe
Beta Tools:1201DZ
Rubix:d1190603
Producator:012010501
EAN:8014230430980

Detalii produs : 1201DZ BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1201DZ
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 88 g |
| Dimensiunea imprimării | 15 mm |
| Lungimea lamei | 173 mm |
| Lungime | 53 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
