Referințe
Beta Tools:1209PZK 0
Rubix:d1183010
Producator:012099000
EAN:8014230561813


rezumat tehnic
| Tipări | imprimare multiplă |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 0 |
| Lungimea lamei | 60 mm |
Detalii produs : 1209PZK 0 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1209PZK 0
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 41 g |
| Tipări | imprimare multiplă |
| Dimensiunea imprimării | 0 |
| Lungimea lamei | 60 mm |
| Lungime | 60 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere