Referințe
Beta Tools:1279MQ PZ1
Rubix:d1190380
Producator:012790709
EAN:8014230645773

Detalii produs : 1279MQ PZ1 BETA - INSULATED SCREWDRIVERS BETA TOOLS 1279MQ PZ1
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 65,3 g |
| Tipări | imprimare multiplă |
| Lungimea lamei | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
