Referințe
Beta Tools:1294K 2,5X60
Rubix:d1192775
Producator:012949003
EAN:8014230602943

Detalii produs : 1294K 2,5X60 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1294K 2,5X60
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 39,2 g |
| Dimensiunea imprimării | 2.5 |
| Lungimea lamei | 60 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
