Mâner pentru ciocan Beta Tools 1374F/MR 16
Mâner pentru ciocan Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1374F/MR 16
Rubix:d1190826
Producator:013740456
EAN:8014230479972

Detalii produs : 1374F/MR 16 BETA - HANDLE FOR HAMMER BETA TOOLS 1374F/MR 16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 290x75x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 79 g |
| Lungime | 250 mm |
| Greutate | 79 g |
| Lățime | 170 mm |
| Pentru model | 1374f - 1374f/16 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
