Referințe
Beta Tools:1701PMR 16
Rubix:d1185297
Producator:017010206
EAN:8014230391786

Detalii produs : 1701PMR 16 BETA - HANDLE FOR HAMMER BETA TOOLS 1701PMR 16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 155x90x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 132 g |
| Lungime | 115 mm |
| Greutate | 132 g |
| Lățime | 170 mm |
| Pentru model | 1700n - 1701n |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
