Referințe
Beta Tools:1380S 1250
Rubix:d1188230
Producator:013800410
EAN:8014230178776

Detalii produs : 1380S 1250 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1380S 1250
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1298 g |
| Tip | ciocan de tâmplar |
| Lungime | 260 mm |
| Greutate | 1298 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
