Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 1477D 17
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1477D 17
Rubix:d1192057
Producator:014770117
EAN:8014230689234



Detalii produs : 1477D 17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1477D 17
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 500x100x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 309 g |
| Deschidere | 17 |
| Lungime | 555 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
