Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 1489/E
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1489/E
Rubix:d1190057
Producator:014890025
EAN:8014230673134

Detalii produs : 1489/E BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1489/E
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x90x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 131 g |
| Deschidere | 15 |
| Lungime | 135 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
