Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467R.22

467R - Metric ratchet fork type combination wrenches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:467R.22
Rubix:d1339734
EAN:3148519421538
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere22
Lungime287.8 mm
Tipcheie cu clichet
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


467R - Metric ratchet fork type combination wrenches
- Standard quick-release ratchet combination wrenches: for all common applications.
- Compact and reversible lever ratchet mechanism.
-Recovery angle 5°.
- Eye head inclined at 15°.
- 15° angled head.
- Metric dimensions: from 8 to 24 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate350 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)288x45x20 mm
greutate ambalate340 g
Deschidere22
Lungime287.8 mm
Tipcheie cu clichet
Finisaresatin/crom
  • Disponibil – Data livrării la cerere