• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40P.13

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:40P.13
    Rubix:d1340358
    EAN:3148511001349
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 56A.5/16X3/8Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 59L.18X19942BX 11 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 942BX 1142 32 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42 3276.12 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 76.12Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom SBV2630Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40.35LA600671 - 600671 200/2 CHEI INELARE SEMILUNA 11X13929/15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 929/15Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.5/16X3/860 P 10 GEDORE - GEDORE ADJUSTABLE SPANNER 60 P 10Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.95-3'3/4440.12 - 440.12 CHEIE COMBINATA40 80-90 GEDORE - GEDORE 40 80-90 50-90 HOOK SPANNERCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 65.7/8X15/16RFID
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut