Referințe
Beta Tools:1495 M17X1,50
Rubix:d1186694
Producator:014950567
EAN:8014230689098


rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 17 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : 1495 M17X1,50 BETA - MACHINE THREAD-CUTTER BETA TOOLS 1495 M17X1,50
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x57x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 65 g |
| Diametrul filetării | 17 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere