Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 1496/A
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1496/A
Rubix:d1182454
Producator:014960001
EAN:8014230056395

Detalii produs : 1496/A BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1496/A
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 346 g |
| Lungime | 245 mm |
| Tip | cheie specială |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
