• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.90

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:50.90
    Rubix:d1327921
    EAN:3148511071601
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie de lovit

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie de lovit
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    54A.24 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 54A.24Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.12F42K 13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42K 13J.2P7/8CF FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM J.2P7/8CF78 185 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 78 1856M-4.5-5.5 BAHCO - BAHCO 6M-4.5-5.5 OPEN END WRENCH1RM-14 BAHCO - BAHCO 1RM-14 RATCHET COMBI SPANNER6 13x16 GEDORE - 6 13x16 GEDORE111EN 200 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111EN 200Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 46.15AVSECheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467.24SLS53 120 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 53 120Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 56A.5/8X3/4Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 34.5/8F910CF 15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 910CF 15
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut