• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 111EN 200 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111EN 200

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 111EN 200

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:111EN 200
    Rubix:d1186361
    Producator:001110420
    EAN:8054809370750
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 111EN 200 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111EN 200


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    6 1.3/16x1.5/16AF GEDORE - GEDORE 6 1.3/16X1.5/16AF 1 3/16 X 1 5/16 AF DOUBLE OPEN ENDED SPANNERCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 31.8X942INOX 16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42INOX 1640031317 STAHLWILLE - STAHLWILLE 40031317 13 X 17MM DOE SPANNER142 24 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 142 24Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 59.14X15VDE 2133 6 GEDORE - GEDORE VDE2133-6MM 6MM NUT DRIVER31 KR 40-80 GEDORE - GEDORE 80MMFRICTION RATCHET 31KR40-80Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 94TL.10AVSE306 G 85 GEDORE - GEDORE 85MMRINGSLOGSPANNR 306 G 856M-8-9 BAHCO - BAHCO 6M-8-9 OPEN END WRENCH24 27X36 STAHLWILLE - STAHLWILLE 41082736 OPEN RING SPANNER2M-10-11 BAHCO - BAHCO 2M-10-11 RING SPANNER 10X11MMCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 41.26Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 51B.27
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut