Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.2P7/8CF
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:J.2P7/8CF
Rubix:d1334940
EAN:3662424034473

Detalii produs : J.2P7/8CF FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM J.2P7/8CF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 646 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 130x125x10 mm |
| greutate ambalate | 646 g |
| Lungime | 123.3 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
