Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 944BX 14
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:944BX 14
Rubix:d1182364
Producator:009440014
EAN:8014230646985

Detalii produs : 944BX 14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 944BX 14
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 215 g |
| Deschidere | 14 |
| Lungime | 257 mm |
| Tip | cheie tubulară |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
