Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 942BX 8
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:942BX 8
Rubix:d1183064
Producator:009420008
EAN:8014230381152

Detalii produs : 942BX 8 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 942BX 8
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 230x115x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 120 g |
| Deschidere | 8 |
| Lungime | 202 mm |
| Tip | cheie tubulară |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
