Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 1557 37
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1557 37
Rubix:d1186626
Producator:015570137
EAN:8014230571904

Detalii produs : 1557 37 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1557 37
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 80x60x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 436 g |
| Deschidere | 37 |
| Lungime | 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
