Referințe
Beta Tools:1709/18
Rubix:d1186048
Producator:017090018
EAN:8014230046860

Detalii produs : 1709/18 BETA - NUT SPLITTER BETA TOOLS 1709/18
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x40x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 294 g |
| Diametru min. | 22 mm |
| Lungime | 108 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
