Referințe
Facom:289.M18
Rubix:d1330082
EAN:3662424024948



Detalii produs : 289.M18 FACOM - NUT SPLITTER FACOM 289.M18
For breaking a rounded or jammed nut without damaging the threaded rod.
d (mm): 46
d mini-maxi (mm): 27-36
d1 (mm): 67
d2 (mm): 17
L (mm): 170
Weight (g): 950
d (mm): 46
d mini-maxi (mm): 27-36
d1 (mm): 67
d2 (mm): 17
L (mm): 170
Weight (g): 950
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 135x50x22 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 355 g |
| Diametru min. | 16 mm |
| Diametrul maxim | 22 mm |
| Lungime | 128 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere