Referințe
Beta Tools:1719BA8/R
Rubix:d1186854
Producator:017190810
EAN:8014230645407

Detalii produs : 1719BA8/R BETA - FILE BETA TOOLS 1719BA8/R
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 370x75x32 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 141 g |
| Formă | rotund |
| Lungime | 200 mm |
| Secțiune | r mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
