Referințe
Beta Tools:1719BMA6/Q
Rubix:d1187177
Producator:017190021
EAN:8014230721040

Detalii produs : 1719BMA6/Q BETA - FILE BETA TOOLS 1719BMA6/Q
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 375x110x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 79,6 g |
| Formă | pătrat |
| Lungime | 150 mm |
| Mâner | cu |
| Secțiune | q mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
