Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 188 10
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:188 10
Rubix:d1181268
Producator:001880010
EAN:8014230659565

Detalii produs : 188 10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 188 10
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 305x65x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 91 g |
| Deschidere | 10 |
| Lungime | 240 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
