• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 92.26

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:92.26
    Rubix:d1337470
    EAN:3148511280607
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie tubulară

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie tubulară
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    54A.24 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 54A.2442INOX 15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42INOX 15Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 65.14X15FCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.16X17F42HS/AS 1/2 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42HS/AS 1/298B.12 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 98B.124972107 ROEBUCK - 4972107 CHEIE REGLABILA SOFT GRIP ADJUSTABLE WRENCH 200MM ROEBUCK91 55 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 91 5589MQ 22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 89MQ 22Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467S.1741RM-13 BAHCO - BAHCO 41RM-13 RATCHET WRENCH LOCKING FLEX HEADCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 64C.S040.3/4LA FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 40.3/4LA54A.30SLS FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 54A.30SLSCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40R.11
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut