Referințe
Beta Tools:TV264
Rubix:d1184664
Producator:024000466
EAN:8014230155654

Detalii produs : TV264 BETA - TOOLBOX BETA TOOLS TV264
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 385x155x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 117 g |
| Înălțime | 60 mm |
| Lungime | 385 mm |
| Lățime | 155 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
