Referințe
Beta Tools:MV210
Rubix:d1188901
Producator:024510210
EAN:8014230685649

Detalii produs : MV210 BETA - EMPTY STORAGE MODULE BETA TOOLS MV210
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 610x385x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 289 g |
| Numărul de compartimente | 14 |
| Lungime | 80 mm |
| Înălțime | 385 mm |
| Lățime | 610 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
