Referințe
Beta Tools:339A/R
Rubix:d1184662
Producator:003390061
EAN:8014230471464

Detalii produs : 339A/R BETA - TUBE CUTTER BETA TOOLS 339A/R
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x80x4 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 25 g |
| Material tub | plastic |
| Lungime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
