Referințe
Beta Tools:339A
Rubix:d1182137
Producator:003390011
EAN:8014230471433

Detalii produs : 339A BETA - TUBE CUTTER BETA TOOLS 339A
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 360x185x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1948 g |
| Material tub | plastic |
| Lungime | 345 mm |
| Greutate | 1.9 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
