Referințe
Facom:337.F5
Rubix:d1331653
EAN:3148511675847

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 60 mm |
|---|---|
| Material tub | oțel |
| Lungime | 400 mm |
| Greutate | 0.171 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

| Capacitate | 60 mm |
|---|---|
| Material tub | oțel |
| Lungime | 400 mm |
| Greutate | 0.171 kg |