Referințe
Beta Tools:334R
Rubix:d1182972
Producator:003340021
EAN:8014230093819

Detalii produs : 334R BETA - TUBE CUTTER BETA TOOLS 334R
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x20x4 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3 g |
| Capacitate | 3 mm |
| Material tub | cupru |
| Lungime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
