Referințe
Facom:338B.1
Rubix:d1334088
EAN:3148516386618

Detalii produs : 338B.1 FACOM - TUBE CUTTER FACOM 338B.1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1870 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 375x185x60 mm |
| greutate ambalate | 1870 g |
| Capacitate | 42 mm |
| Material tub | fier |
| Lungime | 310 mm |
| Greutate | 1.48 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
