Referințe
Milwaukee:48229253
Rubix:d709614
Producator:48229253
EAN:0045242521241

Detalii produs : 48229253 MILWAUKEE - TUBE CUTTER MILWAUKEE 48229253
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 67 mm |
|---|---|
| Material tub | cupru |
| Lungime | 290 mm |
| Greutate | 0.9 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
