Referințe
Beta Tools:374K 240
Rubix:d1189339
Producator:003749024
EAN:8014230641027

Detalii produs : 374K 240 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 374K 240
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 409 g |
| Deschidere | 1/2"gas mm |
| Lungime | 240 mm |
| Greutate | 409 g |
| Finisare | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
