Referințe
Beta Tools:378 250
Rubix:d1188256
Producator:003780025
EAN:8014230026916

Detalii produs : 378 250 BETA - TUBE CLAMPING WRENCH BETA TOOLS 378 250
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 275x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 490 g |
| Deschidere | 1/2'gas mm |
| Lungime | 250 mm |
| Greutate | 490 g |
| Finisare | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
