Referințe
Beta Tools:410A 13,50
Rubix:d1191154
Producator:004100281
EAN:8014230162461


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 13.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 160 mm |
| Lungimea tăieturii | 108 mm |
Detalii produs : 410A 13,50 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 410A 13,50
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x70x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 107 g |
| Diametrul forajului | 13.5 mm |
| Lungime totală | 160 mm |
| Lungimea tăieturii | 108 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere