Referințe
Beta Tools:412 9,50
Rubix:d1185958
Producator:004120142
EAN:8014230096797


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 125 mm |
| Lungimea tăieturii | 81 mm |
Detalii produs : 412 9,50 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 412 9,50
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x75x10 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 45,9 g |
| Diametrul forajului | 9.5 mm |
| Lungime totală | 125 mm |
| Lungimea tăieturii | 81 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 9.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere